Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Flachbandkabel , 60-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 77,13 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7193443
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     6667009911099
EAN/GTIN:
     5059039170036
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
harting flachbandkabel 60 pol
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 60
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 5m
Breite = 77,13 mm
Litzentyp = Litze
Nennstrom = 1,3 A bei 10 °C Anstieg über Umgebungstemperatur

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Ein Flachbandkabel von Harting für IDC-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile · Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter · UL AWM-Ausführung, 2651 CSA · PVC-Isolierung, grau · Kupfer verzinnt
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
60
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
5m
Breite:
77,13 mm
Litzentyp:
Litze
Nennstrom:
1,3 A bei 10 °C Anstieg über Umgebungstemperatur
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 60 polig, 7193443, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 6667009911099, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,40*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 5 Meter (ab € 10,48* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 70,41*
€ 83,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 69,34*
€ 82,51
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 66,93*
€ 79,65
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 62,05*
€ 73,84
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 52,40*
€ 62,36
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 82,20*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,58*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.