Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyco Healthline Ethernetkabel Cat.6, 2m, Grau Patchkabel, A RJ45 STP Stecker, B RJ45, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7190728
Hersteller:
     Polyco Healthline
Herst.-Nr.:
     RJ45NGB-2.0MSLD/GY
EAN/GTIN:
     5059039185948
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Länge = 2m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = STP
Steckverbinder 1 = RJ45
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Außenmantelmaterial = LSZH
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang

ISO/IEC 11801 und ANSI/TIA/EIA 568-C.2. Kat.6 LSOH Patchkabel. Diese Kat.6 LSOH Kupfer-Patchkabel beinhalten einen flachen Stecker, der für Anwendungen mit hoher Packungsdichte geeignet ist und mit einer integrierten Zugentlastungstülle versehen ist, um die Kräfte auf Anschlüsse zu minimieren und den Biegeradius des Kabels zu verwalten. Das Kabel dieser Patchkabel ist mit LSOH-Material umhüllt, womit sie sich zur Verwendung in Innenräumen eignen. Hochleistung Flacher abgeschirmter Stecker Einzeln verpackt mit Testergebnissen
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
STP
Steckverbinder 1:
RJ45
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Außenmantelmaterial:
LSZH
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6 grau 2m, patch kabel, patch-kabel cat6, 7190728, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Polyco Healthline, RJ45NGB20MSLDGY, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable, HellermannTyton Data
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 5,65*
Zubehör
RS Pro
1863048
ab € 6,17*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.