Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Bistabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 5A 2.2V dc Spule / 220mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Bistabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 5A 2.2V dc Spule / 220mW
Artikel-Nr.:
     108EL-7181884
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-1415389-1
EAN/GTIN:
     5059040492387
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Spulenspannung = 2.2V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 5A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Ja
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 400V ac
Länge = 20mm
Spulenwiderstand = 22 Ω
Spulenleistung = 220mW
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schaltleistung AC max. = 1,25 kVA

VDE. Serie PE - Bistabile/Verriegelungsrelais. Polarisiertes (bistabiles) Verriegelungsrelais mit einer Spule Hohe Spulenempfindlichkeit: 200 mW 1 Wechselkontakt, 5 A Isolierung Spule/Kontakt: 4000 Vac Maximale Schaltspannung 250 Vac Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C H x B x T: 10 x 20 x 10 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
2.2V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
5A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Ja
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
400V ac
Länge:
20mm
Spulenwiderstand:
22 Ω
Spulenleistung:
220mW
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schaltleistung AC max.:
1,25 kVA
Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, te connectivity steckrelais, miniaturrelais, 7181884, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, 914153891, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,38*
€ 9,47*
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 9,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.