Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Axicom Signalrelais Printrelais, 12V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Axicom Signalrelais Printrelais, 12V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc,
TE Connectivity Axicom Signalrelais Printrelais, 12V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc,
Artikel-Nr.:
     108EL-7181838
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23079C1103B301
EAN/GTIN:
     5059040490659
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Serie = Axicom
Rastend = Ja
Tiefe = 7.2mm
Höhe = 9.8mm
Abmessungen = 14.5 x 9.8 x 7.2mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltstrom = 2A
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 1.5kV rms

UL. Miniaturrelais P2 Serie V23079. Die Standard-Telekomrelais der Serie P2 V23079 von TE Connectivity sind sehr empfindlich, was zu einer niedrigen Leistungsaufnahme führt. Signalrelais der Serie P2 V23079 sind schlank und flach und damit sind ideal für Anwendungen mit eingeschränktem Platzangebot. Eigenschaften und Vorteile:. 2-poliges polarisiertes Telekom- und Signalrelais Gabelkontakte, vergoldet Tauchreinigung, RTIII, IP67 V-0 Entflammbarkeitsklassifizierungen Isolationswiderstand bei 500 V dc >10⁹ Ω Stoßspannungsfestigkeit erfüllt Telcordia TR-NWT-001089 (2/10 μs und IEC 60950 (10 / 700 μs) 2000 V zwischen offenen Kontakten und 2500 V zwischen Spule und Kontakten. Anwendungen:. Kommunikationseinrichtungen (Klingel- und Zugriffstest, PABX und VoIP) Unterhaltungselektronik ( Set-Top-Boxen und HiFi) Büroausstattung Steuergeräte Medizintechnische Geräte Kfz-Ausstattung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Serie:
Axicom
Rastend:
Ja
Tiefe:
7.2mm
Höhe:
9.8mm
Abmessungen:
14.5 x 9.8 x 7.2mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltstrom:
2A
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
1.5kV rms
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, Signalrelais, Signalumformer, Steckrelais, TK-Relais, Telekom-Relais, miniaturrelais 12v, miniaturrelais, te connectivity steckrelais, 7181838, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, V23079C1103B301, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,10*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.