Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity D2n Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 3A 5V dc Spule / 695mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity D2n Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 3A 5V dc Spule / 695mW
TE Connectivity D2n Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 3A 5V dc Spule / 695mW
Artikel-Nr.:
     108EL-7181783
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23105A5501A201
EAN/GTIN:
     5059040505605
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 3A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Länge = 20.2mm
Spulenwiderstand = 36Ω
Spulenleistung = 695mW
Höhe = 11mm

UL, CSA. Subminiatur-Relais Serie D2n. 3 A Relais mit 1-poligem Wechsler Vollgekapselt Kontaktwerkstoff: Silber-Nickel Mindestkontaktbelastung: ≥10 mV Max. Schaltspannung: 250 Vdc, 230 Vac Abmessungen (H x B x T): 14,95 x 10,1 x 20,3 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
3A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Länge:
20.2mm
Spulenwiderstand:
36Ω
Spulenleistung:
695mW
Höhe:
11mm
Weitere Suchbegriffe: SMD-Relais, Subminiaturrelais, kartenrelais 5v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 7181783, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, V23105A5501A201, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.