| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7180743 Herst.-Nr.: 1241391-1 EAN/GTIN: 5059040488847 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Zur Verwendung mit = AMP MCP 2.8K-Steckverbindergehäuse Serie = AMP MCP 2.8K Minimale Drahtgröße mm2 = 1mm² Anschlussart = Crimp Kontaktbeschichtung = Zinn Kontaktmaterial = Kupfer, Nickel, Silizium Legierung Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +130°C
TE Connectivity MCP 2.8K Zeitgeberkontakte für Standardbuchsen (SRC). MCP 2.8K Zeitgeberkontakte für Standardbuchsen (SRC) aus Kupfer-Nickel-Silizium (CuNiSi) mit Edelstahlfedern oben. Diese MCP 2.8K Zeitgeberkontakte für Standardbuchsen verfügen über eine Verriegelungslanze, eine Kontaktfläche von 2,79 mm, eine Steckkraft von 10 N und eine Trennkraft von 7 N. Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Zur Verwendung mit: | AMP MCP 2.8K-Steckverbindergehäuse | Serie: | AMP MCP 2.8K | Minimale Drahtgröße mm2: | 1mm² | Anschlussart: | Crimp | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Kontaktmaterial: | Kupfer, Nickel, Silizium Legierung | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +130°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 7180743, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 12413911, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts |
| | |
| |