Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, N - SMA, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 18GHz Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, N - SMA, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 18GHz Normal
Artikel-Nr.:
     108EL-7164805
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     37_N-SMA-50-1/1--_UE
EAN/GTIN:
     7611832038722
Suchbegriffe:
IEC-Antennenstecker Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Kupplung
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
Adaptertyp = N Buchse - SMA Buchse
Adapter Typ A = N
Adapter Typ B = SMA
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Polarität = Normal
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 28.9mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing

Huber + Suhner Adapter für verschiedene Serien
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
N Buchse - SMA Buchse
Adapter Typ A:
N
Adapter Typ B:
SMA
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Polarität:
Normal
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
28.9mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Messing
Weitere Suchbegriffe: N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, n steckverbinder buchse, adapter sma, huber + suhner n-anschluss adapter, 7164805, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Huber+Suhner, 37_NSMA5011_UE, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 55,28*
€ 101,84*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 67,15*
€ 120,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
1977-09-A01
ab € 106,29*
Zubehör
Huber + Suhner
11 N-50-3-28/133NE
ab € 9,53*
Zubehör
Huber + Suhner
11 N-50-7-6/133 NE
ab € 16,04*
Zubehör
Huber + Suhner
11 SMA-50-2-111/133 NE
ab € 4,15*
Zubehör
Huber + Suhner
11 SMA-50-3-236/133 NE
ab € 4,86*
Zubehör
Huber + Suhner
11 SMA-50-3-6/111 NE
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.