Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 3500 SMD Induktivität, 1 μH 9.5A 6.8mm / ±25%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7157421
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     36102C
EAN/GTIN:
     5059041870580
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1µh
smd drossel
Induktivität = 1 μH
Gleichstrom max. = 9.5A
Länge = 6.8mm
Tiefe = 7.6mm
Höhe = 4.2mm
Abmessungen = 6.8 x 7.6 x 4.2mm
Toleranz = ±25%
Gleichstromwiderstand max. = 7.5mΩ
Serie = 3500
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gewickelte Flachspulendrosseln der Serie 3500. Flachspulen-SM-Leistungsinduktivitäten der Serie 3500 mit geringer Abmessung Ideal für Hochleistungsentwürfe, für die Zuverlässigkeit in Umgebungen mit hoher Temperatur erforderlich ist Bietet Filterung oder Energiespeicherung Gehäusewerkstoff nach UK 94V-0 Anwendungen: tragbare Geräte, Computer und Telekommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 μH
Gleichstrom max.:
9.5A
Länge:
6.8mm
Tiefe:
7.6mm
Höhe:
4.2mm
Abmessungen:
6.8 x 7.6 x 4.2mm
Toleranz:
±25%
Gleichstromwiderstand max.:
7.5mΩ
Serie:
3500
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7157421, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 36102C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.