Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 1900R Drosselspule, 4,7 mH, ±10%, 350mA, Radial / R-DC 3.5Ω, Ø 12mm x 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7157257
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     19R475C
EAN/GTIN:
     5059041226721
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 4,7 mH
Gleichstrom max. = 350mA
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 3.5Ω
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 12mm
Höhe = 21mm
Abmessungen = 12 (Dia.) x 21mm
Anschlussraster = 6mm
Serie = 1900R
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Radiale Murata-Induktivität der Serie 1900R. Induktivitäten mit radialem Anschluss der Serie 1900R mit niedrigem Gleichstromwiderstand Leiterplattenmontage Vollständig verzinnte Leitungen Geeignet für Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Stromstärke wie Stromversorgungs- und Universalfilterdesigns
Weitere Informationen:
Induktivität:
4,7 mH
Gleichstrom max.:
350mA
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
3.5Ω
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
12mm
Höhe:
21mm
Abmessungen:
12 (Dia.) x 21mm
Anschlussraster:
6mm
Serie:
1900R
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 7157257, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Murata Power Solutions, 19R475C, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.