Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 1900R Drosselspule, 2,2 mH, ±10%, 500mA, Radial / R-DC 2Ω, Ø 12mm x 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7157245
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     19R225C
EAN/GTIN:
     5059041861281
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 2,2 mH
Gleichstrom max. = 500mA
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 2Ω
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 12mm
Höhe = 21mm
Abmessungen = 12 (Dia.) x 21mm
Anschlussraster = 6mm
Serie = 1900R
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Radiale Murata-Induktivität der Serie 1900R. Induktivitäten mit radialem Anschluss der Serie 1900R mit niedrigem Gleichstromwiderstand Leiterplattenmontage Vollständig verzinnte Leitungen Geeignet für Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Stromstärke wie Stromversorgungs- und Universalfilterdesigns
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 mH
Gleichstrom max.:
500mA
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
12mm
Höhe:
21mm
Abmessungen:
12 (Dia.) x 21mm
Anschlussraster:
6mm
Serie:
1900R
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: 7157245, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Murata Power Solutions, 19R225C, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.