Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 5100 Drosselspule, 5 mH, 1.2A, Radial / R-DC 197mΩ x 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7157100
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     51505C
EAN/GTIN:
     5059041629010
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 5 mH
Gleichstrom max. = 1.2A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 197mΩ
Länge = 18mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 24mm
Abmessungen = 18 x 10 x 24mm
Anschlussraster = 12.7mm
Serie = 5100
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Murata-Gleichtaktdrossel der Serie 5100. Gleichtaktdrosseln der Serie 5100 für die Durchsteckmontage mit kleiner Abmessung Entwickelt zur Abschwächung von bis zu 100-MHz-Gleichtakt-Rauschen, wo eine Leitungsfilterung erforderlich ist Garantierte 3,0-mm-Kriechstrecke und zwischen den Wicklungen UL-94V-0-Verpackungsmaterialien Anwendungen: Starkstrom-Schaltnetzteile und Telekommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
5 mH
Gleichstrom max.:
1.2A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
197mΩ
Länge:
18mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
24mm
Abmessungen:
18 x 10 x 24mm
Anschlussraster:
12.7mm
Serie:
5100
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: 7157100, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Murata Power Solutions, 51505C, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.