Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 1400 Drosselspule, 300 μH, ±10%, 5A, Radial / R-DC 80mΩ, max. 1.7MHz x 23.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7156787
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     1430450C
EAN/GTIN:
     5059041870573
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 300 μH
Gleichstrom max. = 5A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 80mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 33.3mm
Tiefe = 31.3mm
Höhe = 23.3mm
Abmessungen = 33.3 x 31.3 x 23.3mm
Resonanzfrequenz max. = 1.7MHz
Anschlussraster = 29mm
Serie = 1400
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Radiale Starkstrom-Induktivitäten Murata Serie 1400. Ausgelegt für Verwendung in Netzleitungsanwendungen wie z. B. Schaltreglern, Filtern und Entstörschaltungen. Gefertigt aus Flussdichtewerkstoff mit hoher Sättigung, um die Verwendung in Hochstromanwendungen zu ermöglichen. Geeignet für Leiterplatten- oder Chassismontage mit einer nicht magnetischen Halterung über die mittige Befestigungsbohrung. Anschluss über leicht abstreifbare verzinnte emaillierte Kupferzuleitungen Anschlusslänge 10 mm Betriebstemperatur: -40 → +85 °C Induktivitätstoleranz: 10 %
Weitere Informationen:
Induktivität:
300 μH
Gleichstrom max.:
5A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
80mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
33.3mm
Tiefe:
31.3mm
Höhe:
23.3mm
Abmessungen:
33.3 x 31.3 x 23.3mm
Resonanzfrequenz max.:
1.7MHz
Anschlussraster:
29mm
Serie:
1400
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: 7156787, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Murata Power Solutions, 1430450C, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.