Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 1400 Drosselspule, 15 μH, ±10%, 12A, Radial / R-DC 9mΩ, max. 12.7MHz x 15.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7156759
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     1415312C
EAN/GTIN:
     5059041461245
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 15 μH
Gleichstrom max. = 12A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 9mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 28.5mm
Tiefe = 25.9mm
Höhe = 15.5mm
Abmessungen = 28.5 x 25.9 x 15.5mm
Resonanzfrequenz max. = 12.7MHz
Anschlussraster = 23.9mm
Serie = 1400
Anschlussdurchmesser = 1.30mm

Radiale Starkstrom-Induktivitäten Murata Serie 1400. Ausgelegt für Verwendung in Netzleitungsanwendungen wie z. B. Schaltreglern, Filtern und Entstörschaltungen. Gefertigt aus Flussdichtewerkstoff mit hoher Sättigung, um die Verwendung in Hochstromanwendungen zu ermöglichen. Geeignet für Leiterplatten- oder Chassismontage mit einer nicht magnetischen Halterung über die mittige Befestigungsbohrung. Anschluss über leicht abstreifbare verzinnte emaillierte Kupferzuleitungen Anschlusslänge 10 mm Betriebstemperatur: -40 → +85 °C Induktivitätstoleranz: 10 %
Weitere Informationen:
Induktivität:
15 μH
Gleichstrom max.:
12A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
9mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
28.5mm
Tiefe:
25.9mm
Höhe:
15.5mm
Abmessungen:
28.5 x 25.9 x 15.5mm
Resonanzfrequenz max.:
12.7MHz
Anschlussraster:
23.9mm
Serie:
1400
Anschlussdurchmesser:
1.30mm
Weitere Suchbegriffe: 7156759, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Murata Power Solutions, 1415312C, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.