Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 2200R Drosselspule, 68 μH, ±10%, 770mA, Radial / R-DC 280mΩ, max. 8.7MHz, Ø 6.5mm x 10.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7156712
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     22R683C
EAN/GTIN:
     5059041870443
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 68 μH
Gleichstrom max. = 770mA
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 280mΩ
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 6.5mm
Länge = 7.7mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 6.5 (Dia.) x 10.5mm
Resonanzfrequenz max. = 8.7MHz
Anschlussraster = 3mm
Serie = 2200R
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Radialer Murata-Induktor der Serie 2200R. Serie von Universalinduktoren Geeignet für Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Stromstärke Schlauch MIL-I-23053/5 Klasse I Vollständig verzinnte Leitungen, die mit Sn/Pb-Lötsystemen abwärtskompatibel sind
Weitere Informationen:
Induktivität:
68 μH
Gleichstrom max.:
770mA
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
280mΩ
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
6.5mm
Länge:
7.7mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
6.5 (Dia.) x 10.5mm
Resonanzfrequenz max.:
8.7MHz
Anschlussraster:
3mm
Serie:
2200R
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: 7156712, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Murata Power Solutions, 22R683C, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.