|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-7154224 Herst.-Nr.: MA180028 EAN/GTIN: 5059040185449 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Modul Kit-Name = PIC18F87K22 PIM Technologie = MCU Teilenummer des Prozessors = PIC18
PICDEM LCD 2-Steckmodule. PICDEM LCD 2 PIM-Pack. Diese PICDEM LCD-Steckmodule (MA180019) unterstützen die Mikrocontroller PIC18F8490, PIC16F917 und PIC16F946 LCD. PIC18F87K90 Steckmodul (PIM). Das PIC18F87K90-Steckmodul (MA180027) ermöglicht die einfache Entwicklung von LCD-Anwendungen Das Modul kann mit der Demoplatine PICDEM LCD 2 oder eigenständig in einer selbst entwickelten Anwendung benutzt werden. PIC18F87K22 Steckmodul (PIM). Das PIC18F87K22 Steckmodul (PIM) ist ein Zubehör für die PICDEM™ PIC18 Explorer Platine, die es dem Benutzer ermöglicht, einfach mit den Mikrocontrollern der PIC18F87K22-Familie zu experimentieren Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Modul | Kit-Name: | PIC18F87K22 PIM | Technologie: | MCU | Teilenummer des Prozessors: | PIC18 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, eval board microchip, mikrocontroller, 7154224, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, MA180028, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 38,18* | € 51,38* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 40,53* | € 55,39* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|