Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anderson Power Products Batteriesteckverbinder, Buchse, 2 -Kontakte 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anderson Power Products Batteriesteckverbinder, Buchse, 2 -Kontakte 80A
Artikel-Nr.:
     108EL-7153592
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     E80525-1008
EAN/GTIN:
     5059045947127
Suchbegriffe:
Batteriesteckverbinder
anderson power products batterieste...
batteriesteckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 2
Nennstrom = 80A
Betriebsspannung = 600 V

APP DIN-Steckverbinder. Robuste, fortschrittliche Polymergehäuse DIN 43589-1 Spannungseingabe Steckkompatibilität mit Steckverbindern anderer Hersteller. Steckverbinder der APP "E"-Serie bieten dimensionale Kompatibilität für Druckluftschlauch und Hilfskontakte, die über die DIN 43589-1-Kompatibilität von Gehäusen und Hauptkontakten hinausgehen Versilberte, reine Kupferkontakte für geringsten Spannungsabfall und überlegene Leistung
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
2
Nennstrom:
80A
Betriebsspannung:
600 V
Weitere Suchbegriffe: 7153592, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Batterie Steckverbinder, Anderson Power Products, E805251008, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Battery Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 75 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 300 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 600 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anderson Power Products
E80425-0008
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.