Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UM SuperCap Superkondensator, radial 3.3F ±20% / 2.7V dc, -25°C+70°C, Ø 10 (Dia.) x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nichicon UM SuperCap Superkondensator, radial 3.3F ±20% / 2.7V dc, -25°C+70°C, Ø 10 (Dia.) x 20mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7153514
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     JUMT1335MPD
EAN/GTIN:
     5059043002644
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator
Kapazität = 3.3F
Spannung = 2.7V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchmesser = 10mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm
Anschlussraster = 5mm
Leckstrom = 0,5 mA
Äquivalenter Serienwiderstand = 1Ω
Lebensdauer = 1000h
Serie = UM
Toleranz = ±20%
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Speicherpufferung Serie UM. EDLC-Kondensatoren der Serie Um von Nichicon mit radialem Anschluss. Diese Kondensatoren sind Hochspannungsbauteile und für ein schnelles Laden und Entladen geeignet. Sie besitzen außerdem einen großen Temperaturbereich von –25 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3F
Spannung:
2.7V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchmesser:
10mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
10 (Dia.) x 20mm
Anschlussraster:
5mm
Leckstrom:
0,5 mA
Äquivalenter Serienwiderstand:
Lebensdauer:
1000h
Serie:
UM
Toleranz:
±20%
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: 7153514, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Nichicon, JUMT1335MPD, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.