Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UM SuperCap Superkondensator, radial 2.2F ±20% / 2.7V dc, -25°C+70°C, Ø 8 (Dia.) x 20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nichicon UM SuperCap Superkondensator, radial 2.2F ±20% / 2.7V dc, -25°C+70°C, Ø 8 (Dia.) x 20mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7153511
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     JUMT1225MPD
EAN/GTIN:
     5059043879642
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator
Kapazität = 2.2F
Spannung = 2.7V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchmesser = 8mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 8 (Dia.) x 20mm
Anschlussraster = 3.5mm
Leckstrom = 0,5 mA
Äquivalenter Serienwiderstand = 2Ω
Lebensdauer = 1000h
Serie = UM
Toleranz = ±20%
Tiefe = 20mm

Speicherpufferung Serie UM. EDLC-Kondensatoren der Serie Um von Nichicon mit radialem Anschluss. Diese Kondensatoren sind Hochspannungsbauteile und für ein schnelles Laden und Entladen geeignet. Sie besitzen außerdem einen großen Temperaturbereich von –25 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2F
Spannung:
2.7V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchmesser:
8mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
8 (Dia.) x 20mm
Anschlussraster:
3.5mm
Leckstrom:
0,5 mA
Äquivalenter Serienwiderstand:
Lebensdauer:
1000h
Serie:
UM
Toleranz:
±20%
Tiefe:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 7153511, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Nichicon, JUMT1225MPD, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.