Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UM SuperCap Superkondensator, radial 1F ±20% / 2.7V dc, -25°C+70°C, Ø 8 (Dia.) x 11.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7153502
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     JUMT1105MPD
EAN/GTIN:
     5059043002583
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 1f
superkondensator
Kapazität = 1F
Spannung = 2.7V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchmesser = 8mm
Höhe = 11.5mm
Abmessungen = 8 (Dia.) x 11.5mm
Anschlussraster = 3.5mm
Leckstrom = 0,5 mA
Äquivalenter Serienwiderstand = 2Ω
Lebensdauer = 1000h
Serie = UM
Toleranz = ±20%
Tiefe = 11.5mm

Speicherpufferung Serie UM. EDLC-Kondensatoren der Serie Um von Nichicon mit radialem Anschluss. Diese Kondensatoren sind Hochspannungsbauteile und für ein schnelles Laden und Entladen geeignet. Sie besitzen außerdem einen großen Temperaturbereich von –25 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1F
Spannung:
2.7V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchmesser:
8mm
Höhe:
11.5mm
Abmessungen:
8 (Dia.) x 11.5mm
Anschlussraster:
3.5mm
Leckstrom:
0,5 mA
Äquivalenter Serienwiderstand:
Lebensdauer:
1000h
Serie:
UM
Toleranz:
±20%
Tiefe:
11.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7153502, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Nichicon, JUMT1105MPD, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.