Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose HR34B 12 Mini Rundsteckverbinder Buchse 10-polig / 3.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP67, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose HR34B 12 Mini Rundsteckverbinder Buchse 10-polig / 3.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP67, IP68
Hirose HR34B 12 Mini Rundsteckverbinder Buchse 10-polig / 3.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP67, IP68
Hirose HR34B 12 Mini Rundsteckverbinder Buchse 10-polig / 3.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP67, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-7153369
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HR34B-12WRA-10P
EAN/GTIN:
     5059043021027
Suchbegriffe:
HR34B-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 10
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP67, IP68
Nennstrom = 3.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 200,0 V, 250,0 V
Verbindungstyp = Bajonett
Gehäusematerial = Zink
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Kupfer

Buchse, Drahtlötmontage. Wasserdichter Miniatursteckverbinder mit Klemm-Bajonettverriegelung. Schutz vor Wasser und Staub Einfaches und präzises Stecken Kabelausgang in mehrere Richtungen Sicherheitsnormen Große Bandbreite
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP67, IP68
Nennstrom:
3.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
200,0 V, 250,0 V
Verbindungstyp:
Bajonett
Gehäusematerial:
Zink
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 7153369, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Hirose, HR34B12WRA10P, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,33*
€ 9,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,46*
€ 14,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.