Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7149442
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     RPS0G122MCN1GS
EAN/GTIN:
     5059043867007
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1200µF
Spannung = 4V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Polymer
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.4mm
Höhe = 12.4mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Äquivalenter Serienwiderstand = 12mΩ

Serie PS. Hochspannung (bis 63 V), niedriger ESR, hoher Brummstrom 2000 Stunden bei 105 °C garantiert Oberflächenmontage Kapazitätstoleranz: ±20 % Betriebstemperaturbereich: –55 bis +105°C. Anwendungsbereich. Schaltnetzteil und DC/DC-Umrichter. Miniatur-Hochleistungsnetzteil
Weitere Informationen:
Kapazität:
1200µF
Spannung:
4V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Polymer
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.4mm
Höhe:
12.4mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Äquivalenter Serienwiderstand:
12mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 4v, chip kondensator, smd kondensator 4v, 7149442, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, RPS0G122MCN1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.