Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon GL Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 680μF ±20% / 400V dc, Ø 35mm x 35mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7148584
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGL2G681MELC35
EAN/GTIN:
     5059043874562
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 680µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 35mm
Höhe = 35mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Leckstrom = 1560 μA

Serie GL Ultraklein. Elektrolytkondensatoren Snap-In-Klemmentyp Al 105 °C extrem kleineres Format, daher geeignet für Kleinanlagen
Weitere Informationen:
Kapazität:
680µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 35mm
Höhe:
35mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Leckstrom:
1560 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, nichicon alu elko, alu elko, alu elko 400 vdc, 7148584, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LGL2G681MELC35, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.