Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Power Switch IC 50 V max. 2 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Power Switch IC 50 V max. 2 Ausg.
Artikel-Nr.:
     108EL-7147897
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDE1707BFP
EAN/GTIN:
     5059042134773
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
Arbeitsspannnung max. = 50 V
Anzahl der Ausgänge = 2mA
Anzahl der Eingänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -25 °C
Abmessungen = 5 x 4 x 1.25mm

Intelligente Netzschalter für Hoch- und Niederspannungsseite, 0,5 A, STMicroelectronics. Bis zu 48 V Stromversorgung Zwei Ausgangskonfigurationen: Last zu Masse (Hochspannungsseitenmodus) und Last zu positiver Versorgungsspannung (Niederspannungsseitenmodus) Anzeigestatus-LED-Treiber Einstellbare Verzögerung beim Einschalten Hohe Burstfestigkeit +5 V geregelte Hilfsspannung thermische Abschaltung Schutz vor Versorgungs- und Ausgabeumkehrung
Weitere Informationen:
Arbeitsspannnung max.:
50 V
Anzahl der Ausgänge:
2mA
Anzahl der Eingänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Abmessungen:
5 x 4 x 1.25mm
Weitere Suchbegriffe: RGB-Controller, Leistungsverteilungsschalter, Strombegrenzungsschalter, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, analog multiplexer, 7147897, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, STMicroelectronics, TDE1707BFP, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 4,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,54*
€ 4,16*
2 Tage
11264
€ 14,99*
ab € 2,40*
€ 5,38*
€ 6,90*
ab € 2,91*
€ 5,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.