Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics PWM-Controller 500 kHz 1 A 1-Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics PWM-Controller 500 kHz 1 A 1-Ausg.
Artikel-Nr.:
     108EL-7147838
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     UC2845BD1
EAN/GTIN:
     5059042718843
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Schaltfrequenz max. = 500 kHz
Ausgangsstrom = 1 A
Steuerart = Strom
Montage-Typ = SMDns
Gehäusegröße = SOICns
Pinanzahl = 8
Tastverhältnis max. = 50%
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.25mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

PWM-Controller, STMicroelectronics. PWM-Controller (Impulsbreitenmodulation) können isolierte und nicht isolierte AC/DC- und DC/DC-Schaltnetzteile unterstützen. Sie basieren auf den gängigsten Topologien in einseitigen (wie Flyback-, Vorwärts- oder quasiresonanten Controllern) und zweiseitigen Konfigurationen (wie symmetrischen Halbbrücken) für Schaltnetzteile (SMPS). Der PWM-Controller integriert außerdem einen umfassenden Satz an Schutzvorrichtungen für erhöhte Robustheit und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
500 kHz
Ausgangsstrom:
1 A
Steuerart:
Strom
Montage-Typ:
SMDns
Gehäusegröße:
SOICns
Pinanzahl:
8
Tastverhältnis max.:
50%
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.25mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 7147838, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, STMicroelectronics, UC2845BD1, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.