Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
IC Spannungsregler
>
Artikel
STMicroelectronics Spannungsregler 2A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7147780
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
L78S05CV
EAN/GTIN:
5059042562613
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 2A
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 100 mV
Load-Regulation = 100 mV
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = TO-220mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.15mm
Eingangsspannung min. = 8 Vmm
Länge = 10.4mm
Lineare 2-A-Spannungsregler L78S, STMicroelectronics. Die Positiv-Spannungsregler STMicroelectronics Serie L78S werden für den Einsatz mit fester Spannungsregelung eingesetzt. Externe Teile sind nicht erforderlich, es sei denn, Sie möchten die Ausgangsspannungen ändern. Die linearen Spannungsregler verfügen über Schutz für sicheren Betriebsbereich, interne Strombegrenzung und thermische Abschaltung, was sie zu einem robusten Gerät macht. Regler von STMicroelectronics bieten lokale "On-Card"-Regelungen, die Verteilungsproblemen im Zusammenhang mit Einpunktregelung vermeiden können.. Positiv-Regler mit drei Anschlussklemmen in einem TO220-Gehäuse Ausgangsstrom bis zu 2 A / Bereich von festen Ausgangsspannungen Thermischer Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Schutz gegen Ausgangsübergang SOA. Merkmale
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
2A
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
100 mV
Load-Regulation:
100 mV
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
TO-220mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 9.15mm
Eingangsspannung min.:
8 Vmm
Länge:
10.4mm
... >
Halbleiter
>
Stromversorgung
>
Spannungsregler
Weitere Suchbegriffe:
7147780
,
Halbleiter
,
Stromversorgung
,
Spannungsregler
,
STMicroelectronics
,
L78S05CV
,
Semiconductors
,
Power Management ICs
,
Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,85*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist Wärmeleitpad, 1.1W/m·K, Polyamid, Stärke 0.152mm, 19.05 x 12.7mm
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
€ 0,59*
Zubehör
Fischer Elektronik Kühlkörper 5K/W, 37.5mm x 52.3mm x 28mm, Clipmontage
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
€ 9,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.