Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler SOIC, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-7147761
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L08ACD13TR
EAN/GTIN:
     5059042559699
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = LinearreglermA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 175 mV
Genauigkeit = ±5%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 6mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm
Breite = 4mm

Lineare Spannungsregler, 100 mA, STMicroelectronics. Die dreipoligen Positiv-Regler der Serie L78L besitzen eine integrierte Strombegrenzung und eine thermische Abschaltung. Bei Vorhandensein eines geeigneten Kühlkörpers können bis zu 100 mA Strom geliefert werden.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglermA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
175 mV
Genauigkeit:
±5%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
6mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, L78L08ACD13TR, 7147761, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2265*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2265*
€ 0,2695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1057*
€ 0,1258
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0906*
€ 0,1078
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0897*
€ 0,1067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0877*
€ 0,1044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,0973
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0785*
€ 0,0934
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,0732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.