|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-7147493 Herst.-Nr.: TL081CDT EAN/GTIN: 5059042556612 |
| |
|
|  |  |
 | Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Stromversorgungs-Typ = Dual Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Pinanzahl = 8 Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 4MHz Flankensteilheit typ. = 16V/µs Betriebstemperatur min. = 0 °C Rail to Rail = Nein Eingansspannungsrauschen typ. = 15nV/√Hz
TL06x, TL07x, TL08x, JFET-Eingänge, Operationsverstärker mit geringem Eingangsruhestrom. TL06x, TL07x, und TL08x sind Operationsverstärker mit hoher Eingangsimpedanz-JFET-Eingangsstufe. Sie verfügen über hohe Anstiegsgeschwindigkeiten, geringe Eingangsruhe- und Offsetströme und einen niedrigen Offsetspannungs-Temperaturkoeffizienten. Niedriger Stromverbrauch: 200 μA (TL06X, je Verstärker) Große Gleichtakt- und Differentialspannungsbereiche Rauscharm, 15 nV/√Hz (TL07x) (typisch) Niedrige harmonische Verzerrung: 0,01 % (TL07x) Ausgangs-Kurzschlussschutz Interne Frequenzkompensation Latch-Up-freier Betrieb Hohe Anstiegsgeschwindigkeit: 16 V/μs (TL07x, TL08x), 3,5 V/μs (TL06x) Weitere Informationen:  |  | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Stromversorgungs-Typ: | Dual | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 1 | Pinanzahl: | 8 | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 4MHz | Flankensteilheit typ.: | 16V/µs | Betriebstemperatur min.: | 0 °C | Rail to Rail: | Nein | Eingansspannungsrauschen typ.: | 15nV/√Hz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 7147493, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TL081CDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
|  |  |
| |