Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker SMD SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker SMD SOIC, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7147428
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     MC1458DT
EAN/GTIN:
     5059042558340
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Latch
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz
Flankensteilheit typ. = 0.8V/µs
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Rail to Rail = Nein
Eingansspannungsrauschen typ. = 45nV/√Hz

MC1458, Zweifach-Hochleistungs-Operationsverstärker mit großem Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich. Zweifach-Hochleistungs-Operationsverstärker MC1458 mit hoher Verstärkung und einer Vielzahl von Betriebsspannungen. Keine Frequenzkompensation erforderlich Geringer Stromverbrauch Kein Latch-Up Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1MHz
Flankensteilheit typ.:
0.8V/µs
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Rail to Rail:
Nein
Eingansspannungsrauschen typ.:
45nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 7147428, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, MC1458DT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,58*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.