Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 16A TO-220AB THT Gate Trigger 1.3V 100mA, 800V, 800V 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TRIAC 16A TO-220AB THT Gate Trigger 1.3V 100mA, 800V, 800V 3-Pin
STMicroelectronics TRIAC 16A TO-220AB THT Gate Trigger 1.3V 100mA, 800V, 800V 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7142592
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA16-800BRG
EAN/GTIN:
     5059042367829
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 16A
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AB
Gate-Triggerstrom max. = 100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Spitzenstrom = 168A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 800V
Haltestrom max. = 50mA
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.3mm
Länge = 10.4mm
Breite = 4.6mm
Höhe = 9.3mm
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.55V

TRIAC, 16 A bis 20 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
16A
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AB
Gate-Triggerstrom max.:
100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Spitzenstrom:
168A
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
800V
Haltestrom max.:
50mA
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 9.3mm
Länge:
10.4mm
Breite:
4.6mm
Höhe:
9.3mm
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.55V
Weitere Suchbegriffe: 7142592, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, BTA16800BRG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 38,65*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.