Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol FCI USB-Steckverbinder 2.0 B Buchse / 1.8A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol FCI USB-Steckverbinder 2.0 B Buchse / 1.8A, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-7142334
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10103592-0001LF
EAN/GTIN:
     5059041870306
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
Gender = Buchse
USB Typ = B
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 1.8A
Betriebsspannung = 100,0 V
Kontaktmaterial = Kupferlegierung

Amphenol-FCI-Micro-USB 2.0-Steckverbinder. Die Micro-USB-2.0-Buchse unterstützt OTG (On-The Go) für Benutzerzugänglichkeit und -komfort. Die Gehäuse dieser Micro-USB 2.0-Buchsensteckverbinder bestehen aus wärmebeständigem UL94V-0-Thermoplast und Metallschildern sorgen für EMI-/ESD-Schutz. Diese Micro-USB 2.0-Buchsensteckverbinder halten bis zu 10000 Steckspielen stand und bieten maximale Befestigung der Buchse auf der Leiterplatte. Diese Micro-USB 2.0-Buchsen sind mit einer Reihe von Montage- und Abschlusskonfigurationen erhältlich und bieten Flexibilität beim Design für eine Vielzahl von Anwendungen. 10103592-XXXXXX – umgekehrt, DIP 10103593-XXXXXX – Standard, mittige Montage 10103594-XXXXXX – Standard, SMD und DIP 10104110-XXXXXX, 10104111-XXXXXX, 10118192-XXXXXX – Standard, SMD 10118193-XXXXXX – Standard, 2 DIP-Schenkel 10118193-XXXXXX – Standard, 4 DIP-Schenkel. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte und platzsparende Ausführung Bequemes Wiederaufladen und bequeme Kommunikation Unterstützt OTG (On-The Go) Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse Volle EMI-/ESD-Abschirmung Hält bis zu 10000 Steckspiele Maximale Befestigung der Buchse auf der Leiterplatte Vielzahl von Montage- und Anschlussfunktionen. Informationen zur Produktanwendung. Diese Micro-USB 2.0-Buchsensteckverbinder sind für den Einsatz in vielen Anwendungen geeignet. Dazu gehören Verbrauchermarkt-Anwendungen, z. B. Smartphones, Camcorder, MP3-Player, Bluetooth-Kopfhörer, Smartwatches, Tablets, Lesegeräte und GPS. Diese Micro-USB 2.0-Buchsen können auch in der Kommunikation und industriellen Anwendungen wie Anwender-PCs und Satellitentelefonen verwendet werden
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
USB Typ:
B
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
1.8A
Betriebsspannung:
100,0 V
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse amphenol, 7142334, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol ICC, 101035920001LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,49*
1 Tag
5627
10
€ 14,99*
ab € 0,339*
€ 0,579*
1
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
105164-0001
ab € 0,59*
Ähnlich
Molex
47346-0001
ab € 0,467*
Ähnlich
Molex
105164-0001
ab € 0,398*
Ähnlich
Molex
47346-0001
ab € 0,48*
Ähnlich
Global Connector Technology
USB3065-30-00-A
ab € 0,305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.