Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Power Switch IC 45 V max. 8 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7141177
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN808CM-E
EAN/GTIN:
     5059042759839
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Arbeitsspannnung max. = 45 V
Anzahl der Ausgänge = 8mA
Anzahl der Eingänge = 8
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PowerSO
Pinanzahl = 36
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Abmessungen = 16 x 11.1 x 3.3mm

Intelligente Netzschalter für die Hochspannungsseite, STMicroelectronics. Intelligente Leistungsschalter (IPS) integrierten die Logikschnittstelle, Treiber, Diagnose und Schutzmerkmale eines Steuerungsabschnitts sowie die Leistungsstufe für Konfigurationen auf der Hochspannungsseite.
Weitere Informationen:
Arbeitsspannnung max.:
45 V
Anzahl der Ausgänge:
8mA
Anzahl der Eingänge:
8
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PowerSO
Pinanzahl:
36
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Abmessungen:
16 x 11.1 x 3.3mm
Weitere Suchbegriffe: 7141177, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, STMicroelectronics, VN808CME, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.