Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics PWM-Controller 500 kHz 1 A 1-Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7141155
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     UC3845BN
EAN/GTIN:
     5059042559941
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Schaltfrequenz max. = 500 kHz
Ausgangsstrom = 1 A
Steuerart = Strom
Montage-Typ = THTns
Gehäusegröße = PDIPns
Pinanzahl = 8
Tastverhältnis max. = 50%
Länge = 10.92mm
Breite = 6.6mm
Höhe = 3.32mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

PWM-Controller, STMicroelectronics. PWM-Controller (Impulsbreitenmodulation) können isolierte und nicht isolierte AC/DC- und DC/DC-Schaltnetzteile unterstützen. Sie basieren auf den gängigsten Topologien in einseitigen (wie Flyback-, Vorwärts- oder quasiresonanten Controllern) und zweiseitigen Konfigurationen (wie symmetrischen Halbbrücken) für Schaltnetzteile (SMPS). Der PWM-Controller integriert außerdem einen umfassenden Satz an Schutzvorrichtungen für erhöhte Robustheit und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
500 kHz
Ausgangsstrom:
1 A
Steuerart:
Strom
Montage-Typ:
THTns
Gehäusegröße:
PDIPns
Pinanzahl:
8
Tastverhältnis max.:
50%
Länge:
10.92mm
Breite:
6.6mm
Höhe:
3.32mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 7141155, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, STMicroelectronics, UC3845BN, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.