Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L6565D PWM-Controller, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics L6565D PWM-Controller, SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7140653
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6565D
EAN/GTIN:
     5059042562293
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungsfaktorkorrektur
PWM-Controller
4000 cmos
Anzahl der Ausgänge = 1
Breite = 4mm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Länge = 5mm
Höhe = 1.25mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

PWM-Controller, STMicroelectronics. PWM-Controller (Impulsbreitenmodulation) können isolierte und nicht isolierte AC/DC- und DC/DC-Schaltnetzteile unterstützen. Sie basieren auf den gängigsten Topologien in einseitigen (wie Flyback-, Vorwärts- oder quasiresonanten Controllern) und zweiseitigen Konfigurationen (wie symmetrischen Halbbrücken) für Schaltnetzteile (SMPS). Der PWM-Controller integriert außerdem einen umfassenden Satz an Schutzvorrichtungen für erhöhte Robustheit und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Breite:
4mm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Länge:
5mm
Höhe:
1.25mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 7140653, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, STMicroelectronics, L6565D, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 0,91*
2 Tage
8649
1
€ 14,99*
ab € 0,434*
€ 0,951*
1
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 1,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.