Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Bustreiber SMD 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7140528
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     E-L9637D013TR
EAN/GTIN:
     5059042562576
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Interface
Interface-IC
Analoge Treiber ICs
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.25mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.25mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

ISO9141-Protokoll-Busschnittstelle. Standard ISO 9141-kompatible Schnittstellenfunktionen wurden entwickelt, um bidirektionale serielle Kommunikation in Kfz-Diagnoseanwendungen zu bieten.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.25mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.25mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, 7140528, Halbleiter, Schnittstellen, Peripherie Treiber, STMicroelectronics, EL9637D013TR, Semiconductors, Interface ICs, Peripheral Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 2,13*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,46*
€ 2,33*
2 Tage
36764
1
€ 14,99*
ab € 0,838*
€ 2,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.