Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIC Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 999h, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
GIC Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 999h, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
GIC Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 999h, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-7140032
Hersteller:
     GIC
Herst.-Nr.:
     V0DDTD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Multifunktionsrelais
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.1 s → 999h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Sekunden
Strom max. = (dc) 2 A, (ac) 3A
Spannung max. = 240 V ac, 250V dc
Schaltkonfiguration = DPST
Breite = 17.5mm
Tiefe = 76mm
Kontaktmaterial = Silber Zinn

CE, UL. Digitales Relais mit Zeitverzögerung. Flexible Funktionalität mit einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten Manipulationssicher mit Tastensperrenfunktion Auswählbare Auf-/Ab-Zählmodi, zum Anzeigen der vergangenen/verbleibenden Zeit 3-stelliges LCD-Display für voreingestellte Zeit und Betriebszeit Klar verständliche LED-Anzeige für den Relaisstatus
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.1 s → 999h
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Sekunden
Strom max.:
(dc) 2 A, (ac) 3A
Spannung max.:
240 V ac, 250V dc
Schaltkonfiguration:
DPST
Breite:
17.5mm
Tiefe:
76mm
Kontaktmaterial:
Silber Zinn
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszeitrelais, Zeitrelais, multifunktionsrelais, 7140032, Relais und Signalaufbereitung, Relais, GIC, V0DDTD1, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,14*
€ 52,32*
1 Tag
44
€ 14,99*
ab € 52,30*
€ 73,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP008385
ab € 41,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.