Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11-618 Arbeitshandschuhe, Größe 8, Allgemeine Anwendungen, Nylon Blau 12Paare Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7134264
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11618080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 8
Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial = Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs = Blau
Anzahl Handschuhe = 12Paare
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN388 2016 = 3121X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
Reihe = HyFlex 11-618
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Primäre Handschuhanwendung:
Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial:
Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs:
Blau
Anzahl Handschuhe:
12Paare
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN388 2016:
3121X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
Reihe:
HyFlex 11-618
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, 7134264, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Ansell, 11618080, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 3,65* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,71*
€ 78,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,10*
€ 77,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,73*
€ 73,46
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 59,27*
€ 70,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,03*
€ 67,87
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 55,25*
€ 65,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,20*
€ 63,31
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 50,34*
€ 59,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,80*
€ 52,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.