Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bivar UV-LED, 2 Pin, Durchsteckmontage, 390nm, 15°, Round 40mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-713-5046
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     UV5TZ-390-15
EAN/GTIN:
     5059041011372
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 390nm
Strahlstrom = 40mW
Betrachtungswinkel = 15°
Linsenform = Round
Anzahl der Pins = 2
LED Material = InGaN, Sapphire
Montage Typ = Durchsteckmontage
Abmessungen = 5mm

UV-LEDs strahlen UV-Licht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. Schauen Sie nicht ohne den notwendigen Haut- und Augenschutz auf UV-LEDs, die sich im Betrieb befinden.. UV-LEDs, Serie TZ – UV5TZ. Die UV-LEDs der Serie UV5TZ von Bivar mit enger Toleranz befinden sich in runden 5-mm-Gehäusen (T-1 3/4). Sie haben eine wasserklare Linse und strahlen ein lilafarbenes Licht aus. Die UV5TZ-LEDs bieten eine Spitzenwellenlänge von 390–405 nm mit einer engen Toleranz (±2,5 nm). Eine integrierte Zenerdiode bietet Schutz gegen elektrostatische Entladung (ESD). Die Familie UV5TZ bildet einen Teil der UV-LED-Serie TZ. Zu den geeigneten Anwendungen für diese LEDs zählen: industrielle Härtung, Luftreinigung, medizinische/biomedizinische Anwendungen, dermatologische Geräte und Erkennung gefährlicher Materialien.. Eigenschaften der UV-LEDs UV5TV: 5-mm-Gehäuse (T-1 3/4) Durchgangsbohrungsmontage Enge Toleranz für Wellenlänge Betrachtungswinkel: 15° oder 30° Chip-Material: InGaN/Sapphire Geringer Stromverbrauch Geringe Stromaufnahme Integrierte Zenerdiode
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
390nm
Strahlstrom:
40mW
Betrachtungswinkel:
15°
Linsenform:
Round
Anzahl der Pins:
2
LED Material:
InGaN, Sapphire
Montage Typ:
Durchsteckmontage
Abmessungen:
5mm
Weitere Suchbegriffe: UV-LED, bivar uv-led, uv led, 7135046, Displays und Optoelektronik, LEDs und LED Zubehör, LED UV, Bivar, UV5TZ39015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bivar
C-105-SR
ab € 0,141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.