| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7128212 Herst.-Nr.: 7128212 EAN/GTIN: 5056112083016 |
| |
|
| | |
| Bohranwendung = Mehrmaterial Bohrertyp = Spiralbohrer Material/Stoff = Stahl Stückzahl = 99 Größe min. = 1.5mm Größe max. = 10mm
99-teiliger Bohrer- und Schraubendreherbitsatz von RS Pro, 1,5 mm bis 10 mm. Der 99-teilige Bohrer- und Treibersatz von RS Pro ist ein umfassender Satz bestehend aus HSS-, Holz- und Mauerwerk-Bohrern sowie flachen, POZIDRIV ® -, PHILLIPS ® -, TORX ® -, Sechskant-Schraubendreherbits und Ratschengriff. Die Bits bestehen aus einer Kombination aus HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl), Kohlenstoffstahl und CR-V (Chrom-Vanadium-Stahl) und gewährleisten einen hochwertigen und Durable Set, ideal für den Einsatz in einer Reihe von Wartungs- und Heimwerkeranwendungen. Der RS Pro 99-teilige Bohrer- und Treibersatz verfügt über eine umfangreiche Auswahl an Bohrern und Schraubendreherbits, die eine ausgezeichnete Vielseitigkeit bieten und Ihnen die Arbeit mit einer Vielzahl von Mauerwerkstoffen wie Ziegel, Stein und Beton sowie Holz und Blech ermöglichen. Bohrer und Treiberbits und Zubehör werden auch in einem Durable Aufbewahrungskoffer mit Tragegriff geliefert, der sicherstellt, dass die Bits organisiert und leicht zu finden sind. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Umfangreicher Satz mit ausgezeichneter Vielseitigkeit ;/li> ;li>Ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. ;/li> ;li>Umfasst 60-mm-Magnethalter zum sicheren Befestigen von Bits ;/li> ;li>Ideal für den Einsatz in einer Reihe von Anwendungen ;/li> ;li>In einem Durable Tragekoffer mit Griff zur sicheren Aufbewahrung aufbewahrt ;/li> ;/ul>. Anwendung. Treiber- und Bohrersätze bieten eine ausgezeichnete Vielseitigkeit für eine Reihe von Heimwerkeraufgaben, Wartungs- und Installationsaufgaben. Treiber- und Bohrersätze umfassen häufig eine Kombination aus Mauerwerk, Holz, HSS-Bohrern, die mit Elektrowerkzeugen und Schraubendreherbits wie Pozi, Phillips, Torx und mehr verwendet werden können, sodass Sie verschiedene Aufgaben problemlos durchführen können, ohne separate Werkzeuge kaufen zu müssen. Bohr- und Treiberbits sind ideal für den Einsatz mit Anwendungen wie: ;ul> ;li>Elektrische Anlagen ;/li> ;li>Heimwerken ;/li> ;li>Wartung ;/li> ;li>Bauart ;/li> ;li>Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage ;/li> ;li>Rohre und Leitungen ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Kann dies mit Metall verwendet werden?. Ja, eine Reihe von Bohrern ist für den Einsatz mit Metall sowie Holz-, Kunststoff- und Mauerwerkstoffen geeignet. Ist dies für allgemeine Heimwerkeraufgaben geeignet?. Dieser umfassende Satz ist der perfekte Satz für Heimwerker und bietet eine ausgezeichnete Auswahl an gängigen Bohrer- und Treiberbits und Zubehör. Weitere Informationen: | | Bohranwendung: | Mehrmaterial | Bohrertyp: | Spiralbohrer | Material/Stoff: | Stahl | Stückzahl: | 99 | Größe min.: | 1.5mm | Größe max.: | 10mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, rs pro bohrersatz, bohrer satz, bohrersatz spiralbohrer, 7128212, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer-Sets, RS PRO, WBT0185, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bit Sets |
| | |
| |