Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMAIR ROTRON Caravel AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 34W, 254 x 88.9mm, 1650U/min, 935m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
COMAIR ROTRON Caravel AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 34W, 254 x 88.9mm, 1650U/min, 935m³/h
COMAIR ROTRON Caravel AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 34W, 254 x 88.9mm, 1650U/min, 935m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-7125658
Hersteller:
     Comair Rotron
Herst.-Nr.:
     CLE3L2 19020190A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 34W
Strom max. = 250mA
Abmessungen = 254 x 88.9mm
Geräuschpegel = 49.2dB
Lüfterdrehzahl = 1650U/min
Lagertyp = Kugel

Comair Rotron AC kugelgelagerte Axiallüfter. Die kugelgelagerten AC-Axiallüfter von Comair Rotron sind in einer Vielzahl von Größen, Spannungen und Luftdurchsätzen erhältlich, damit immer der richtige Lüfter für jede spezifische Kühlungsanforderung erhältlich ist. AC-Lüfter von Comair Rotron bieten eine ausgezeichnete Luftströmungsleistung in Hochdrucksystemen. Sie sind alle mit einem permanent geteilten Kondensatormotor ausgestattet. Eine verlängerte Lebensdauer der Kugellager gewährleistet einen störungsfreien Betrieb über einen längeren Zeitraum und stellt sicher, dass Comair Rotron AC-Lüfter eine flexible und zuverlässige Kühllösung für Anwendungen bieten, bei denen ein Axiallüfter in jeder axialen Position montiert werden muss. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Hervorragende Luftleistung in Hochdruckanlagen• Verlängerte Lagerlebensdauer• Schwarzes Gehäuse• Lagertemperatur –40 → +85 °C• Automatische Wiederanlauffunktion. Wofür wird ein Axiallüfter verwendet?. Ein Axiallüfter wird sowohl für Kühl- als auch für Lüftungszwecke eingesetzt. Die Laufräder oder Schaufeln drehen sich um eine parallele Achse und zwingen die Luft, sich in einer axialen Position zu bewegen, also sowohl nach innen als auch nach außen. Bei einem Desktop-PC beispielsweise wird der Axiallüfter direkt auf dem Motherboard montiert und bläst Luft direkt an der Auswerteeinheit. Ein konstant hoher Luftdruck sorgt dafür, dass der PC weiterhin reibungslos läuft. Axiallüfter können auch in verschiedenen anderen Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B.:• Kühlschränke• Geschlossene Servergehäuse• Klimaanlagen und andere Lüftungssysteme, die Kanäle verwenden. Warum ein kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
34W
Strom max.:
250mA
Abmessungen:
254 x 88.9mm
Geräuschpegel:
49.2dB
Lüfterdrehzahl:
1650U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axial gebläse 230v, 7125658, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, COMAIR ROTRON, CLE3L219020190A, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
1433----0.61AC
ab € 3,09*
Zubehör
RS Pro
6197021
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.