Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axiallüfter AC
>
Artikel
COMAIR ROTRON Caravel AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 110W, 254 x 106.9mm, 2400U/min, 1473m³/h
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7125651
Hersteller:
Comair Rotron
Herst.-Nr.:
CLE3L5 19039306A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 110W
Tiefe = 106.9mm
Abmessungen = 254 x 106.9mm
Geräuschpegel = 60dB
Lüfterdrehzahl = 2400U/min
Lagertyp = Kugel
Comair Rotron AC kugelgelagerte Axiallüfter. Die kugelgelagerten AC-Axiallüfter von Comair Rotron sind in einer Vielzahl von Größen, Spannungen und Luftdurchsätzen erhältlich, damit immer der richtige Lüfter für jede spezifische Kühlungsanforderung erhältlich ist. AC-Lüfter von Comair Rotron bieten eine ausgezeichnete Luftströmungsleistung in Hochdrucksystemen. Sie sind alle mit einem permanent geteilten Kondensatormotor ausgestattet. Eine verlängerte Lebensdauer der Kugellager gewährleistet einen störungsfreien Betrieb über einen längeren Zeitraum und stellt sicher, dass Comair Rotron AC-Lüfter eine flexible und zuverlässige Kühllösung für Anwendungen bieten, bei denen ein Axiallüfter in jeder axialen Position montiert werden muss. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Hervorragende Luftleistung in Hochdruckanlagen• Verlängerte Lagerlebensdauer• Schwarzes Gehäuse• Lagertemperatur –40 → +85 °C• Automatische Wiederanlauffunktion. Wofür wird ein Axiallüfter verwendet?. Ein Axiallüfter wird sowohl für Kühl- als auch für Lüftungszwecke eingesetzt. Die Laufräder oder Schaufeln drehen sich um eine parallele Achse und zwingen die Luft, sich in einer axialen Position zu bewegen, also sowohl nach innen als auch nach außen. Bei einem Desktop-PC beispielsweise wird der Axiallüfter direkt auf dem Motherboard montiert und bläst Luft direkt an der Auswerteeinheit. Ein konstant hoher Luftdruck sorgt dafür, dass der PC weiterhin reibungslos läuft. Axiallüfter können auch in verschiedenen anderen Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B.:• Kühlschränke• Geschlossene Servergehäuse• Klimaanlagen und andere Lüftungssysteme, die Kanäle verwenden. Warum ein kugelgel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
110W
Tiefe:
106.9mm
Abmessungen:
254 x 106.9mm
Geräuschpegel:
60dB
Lüfterdrehzahl:
2400U/min
Lagertyp:
Kugel
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimatechnik und Ventilatoren
>
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter AC
,
axiallüfter ac kugellager
,
axial gebläse
,
axial gebläse 230v
,
7125651
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimatechnik und Ventilatoren
,
COMAIR ROTRON
,
CLE3L519039306A
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Fans
,
Axial Fans
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst Lüfter-Zuleitung für Axiallüfter ebm-papst, Leistung, L. 610mm
ebm-papst
1433----0.61AC
ab € 3,09*
Zubehör
RS PRO Schutzgitter, Gr. 254mm, 222.3 x 222.3mm, Stahl, Schraublochabstand 174mm, Chrom
RS Pro
6197021
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen