Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, LED-Array Grün, Ø 20mm 112 lm-Typ Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ILS, LED-Array Grün, Ø 20mm 112 lm-Typ Aluminium
Artikel-Nr.:
     108EL-7124706
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-ON01-TRGR-SC201-WIR200
EAN/GTIN:
     5059045947752
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
Anzahl der LEDs = 1
LED Farbe = Grün
Lichtstrom typ. = 112 lm
Außendurchmesser = 20mm
Sockelmaterial = Aluminium
Konstantspannung oder Konstantstrom = Konstantstrom
Serie = OSLON1 PowerStar

PowerStars überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind. Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. Betreiben Sie PowerStars nicht mit Netzteilen ohne Strombegrenzung. Bei Anschluss an Konstantstrom-Netzteile ohne Strombegrenzung kann es zu einer Stromaufnahme des PowerStar über dem spezifizierten Maximum und zu einem Ausfall oder irreparablen Schäden kommen.. OSLON1 PowerStar-LED-Arrays. Jeder Oslon1 PowerStar besitzt im Kern eine Osram Oslon SSL-LED, die eine außergewöhnliche Helligkeit und Leuchtkraft entwickelt. PowerStars sind leistungsfähige und kompakte LED-Lichtquellen auf laminierten Substraten für optimale thermische Steuerung. Diese LED-Rundarrays (Sterne) sind erhältlich mit oder ohne Anschlussdrähte. Sie sind außerdem in einer Reihe von Farben erhältlich einschließlich Dunkelblau, Echtgrün, Gelb, Rot-Orange, Rot und Superrot. Geeignete Anwendungen für die Oslon1 PowerStar-Arrays umfassen: Effektbeleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Spezialbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Gebäude- und Einzelhandels-/Unterhaltungsbeleuchtung. Die Oslon1 PowerStar-Serie ist kompatibel mit einer Reihe von Linsen und Reflektoren einschließlich Lisa2, Tina und Regina.. Enthält Osram Oslon SSL-LED mit integrierter Siliziumharz-Streuscheibe PowerStars können zu längeren Ketten verknüpft werden Verfügbar mit oder ohne 200 mm Anschlussdrähte Lebensdauer: Bis zu 100000 Stunden bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Strombereich: 100 bis 1000 mA Abmessungen (L x B x H): 20 x 20 x 3,85 mm Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Sekundäre Streuscheibe kann angebracht werden Betrieb mit Osram Optotronic®-Netzteilen oder einem anderen Konstantstrom-Netzteil Zu den Anwendungen gehören: Dekorationsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Einzelhandels- und Unterhaltungsbeleuchtung
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
LED Farbe:
Grün
Lichtstrom typ.:
112 lm
Außendurchmesser:
20mm
Sockelmaterial:
Aluminium
Konstantspannung oder Konstantstrom:
Konstantstrom
Serie:
OSLON1 PowerStar
Weitere Suchbegriffe: smd-led grün, smd-led, 7124706, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILHON01TRGRSC201WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-REF-ADP-STAR-01.
ab € 24,63*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-1A
ab € 0,70*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-0A
ab € 4,60*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-2A.
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.