Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belimo 4m² Drosselklappenantrieb, Federrücklauf, Modulierend, 5W, 24 V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belimo 4m² Drosselklappenantrieb, Federrücklauf, Modulierend, 5W, 24 V ac/dc
Belimo 4m² Drosselklappenantrieb, Federrücklauf, Modulierend, 5W, 24 V ac/dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7122655
Hersteller:
     Belimo Automation
Herst.-Nr.:
     SF24A-SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Rückstellung = Federrücklauf
Klappengröße max. = 4m²
Luftklappen Kompatibilität = 10 → 25.4mm
Leistungsaufnahme = 5W
Ansteuerung = Modulierend
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Motormoment = 20Nm
Rückdrehmoment = 20Nm
Geräuschpegel = 40dB(A)
Achsgröße max. = 25.4mm
Achsgröße min. = 10mm

Belimo Modulations-KlappenbetätigungselementDas Dämpferbetätigungselement der Belimo Sf-Serie hat eine modulierende Steuerung. Es handelt sich um ein Federrückstell-Betätigungselement mit einer Notfunktion zur Einstellung von Luftklappen in Lüftungs- und Klimaanlagen in Gebäuden. Er verfügt über eine verstellbare U-Klemme, die runde oder quadratische Wellen aufnimmt. Dieses Betätigungselement kann mit einer vorgespannten Feder installiert werden. Dieses Produkt wird mit einem Standardsignal von 0 V bis 10 V DC gesteuert und bewegt den Dämpfer in die Betriebsposition. Er ist überlastfest, erfordert keine Endschalter. Er erfordert eine Versorgungsspannung von 24 V ac/dc.Eigenschaften und VorteileDie Drehrichtung ist umkehrbar Spindeltreiber Universal-Spindelklemme Der Betriebsspannungsbereich liegt zwischen 2 V dc und 10 V dc Die Lauffeder beträgt< 20 s. Die Länge des PVC-Anschlusskabels beträgt 1 m Motor und Rückstellmoment beträgt 20 Nm Die maximale Dämpferfläche beträgt 4 m2 Die Kompatibilität der Dämpferspindel liegt zwischen 10 mm und 25,4 mm Die Leistungsaufnahme beträgt 5 W Geräuschpegel: 40 dB Die Größe der Dämpferspindel liegt zwischen 10 mm und 25,4 mm Die Nennimpulsspannung beträgt 0,8 kV Wartungsfrei Lebensdauer: Mindestens 60.000 NotstellungenZertifizierungenUL 60730-1A UL 60730-2-14 CAN/CSA E60730-1:02-zertifiziert IEC/EN 60730-1 IEC/EN 60730-2-14
Weitere Informationen:
Rückstellung:
Federrücklauf
Klappengröße max.:
4m²
Luftklappen Kompatibilität:
10 → 25.4mm
Leistungsaufnahme:
5W
Ansteuerung:
Modulierend
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Motormoment:
20Nm
Rückdrehmoment:
20Nm
Geräuschpegel:
40dB(A)
Achsgröße max.:
25.4mm
Achsgröße min.:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, belimo drosselklappenantrieb, drosselklappenmotor klimatechnik, 7122655, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Belimo, SF24ASR, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Damper Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,29*
€ 556,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,58*
€ 532,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 425,21*
€ 506,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,44*
€ 487,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,29*
€ 435,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.