Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Econoseal J Mk I Automotive, Kfz-Steckverbinder Gehäuse, Stecker, 2-polig, Natur / 1-reihig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Econoseal J Mk I Automotive, Kfz-Steckverbinder Gehäuse, Stecker, 2-polig, Natur / 1-reihig
Artikel-Nr.:
     108EL-7121983
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     172198-1
EAN/GTIN:
     5059040628618
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-polig
steckergehäuse
Typ = Kfz-Steckverbindergehäuse
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 1
Serie = Econoseal J Mk I
Farbe = Natur
Höhe = 26.2mm
Breite = 23.4mm
Tiefe = 34.5mm

Crimp-Anschlussklemmen siehe typische Best.-Nr. ; 712-2006 712-2006. Seriesteckverbindergehäuse der Serie Econoseal J von TE Connectivity. Eine Serie der Econoseal J-Serie mit wasserdichter Buchse und Steckerstilkabel-Kfz-Steckverbindergehäuse. Die Kabeldichtungen für diese Steckverbindergehäuse können gleichzeitig beladen werden, als die Kontakte gecrimpt sind, und Hohlraumstecker können verwendet werden, unbenutzte Hohlräume zu verstopfen. Der Entwurf dieser Econoseal J-Serien macht wasserdichte Buchse und Steckerstilkabel-Kabelkfz-Steckverbindergehäuse erlauben Mi-verbindend, folglich verhindert zu werden, vermeidend Kontaktbeschädigung. Ohne Kontakte
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbindergehäuse
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
1
Serie:
Econoseal J Mk I
Farbe:
Natur
Höhe:
26.2mm
Breite:
23.4mm
Tiefe:
34.5mm
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, 7121983, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 1721981, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
172199-1
ab € 7,49*
Zubehör
TE Connectivity
170280-1
ab € 22,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.