Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF09-40-00-12 AF Leistungsschütz / 130 V Spule, 4 -polig 4 Schließer, 690 V ac / 7 A, Motorsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116193
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL137201R1200 AF09-40-00-12
EAN/GTIN:
     5059041468404
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 130 V
Anzahl der Pole = 4
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 7 A
Reihe = AF09-40-00-12
Funktion = Motorsteuerung
Kontaktart = 4 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 0
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Tiefe = 77mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
130 V
Anzahl der Pole:
4
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
7 A
Reihe:
AF09-40-00-12
Funktion:
Motorsteuerung
Kontaktart:
4 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
0
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Tiefe:
77mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Motorschütz, Schaltschütz, abb hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 4 no, 7116193, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBL137201R1200AF09400012, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,64*
€ 28,50*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,81*
€ 30,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,67*
€ 31,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,40*
€ 31,57*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,73*
€ 34,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SBN110120W1000 BB4
ab € 0,69*
Zubehör
ABB
1SBN081306T1000 BEA16-4
ab € 4,46*
Zubehör
ABB
1SBN081311R1000 BER16-4
ab € 9,65*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 55,84*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.