Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Beschleunigungssensor 2-Achsen SMD LGA 12-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Beschleunigungssensor 2-Achsen SMD LGA 12-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7098616
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADIS16006CCCZ
EAN/GTIN:
     5059042121858
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Sensor-Typ = Beschleunigungsmesser, Temperatursensor
Achsenanzahl = 2
Montage-Typ = SMD
Arbeitsspannnung max. = 5.25 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Gehäusegröße = LGA
Sensitivität = 272mV/g
Pinanzahl = 12
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Beschleunigungsmesser-ICs, Analog Devices. MEMS-Beschleunigungsmesser und iSensor MEMS-Beschleunigungsmesser-Teilsysteme von Analog Devices zur präzisen Erkennung und Messung von Beschleunigung, Neigung, Stoß und Schwingung bei leistungsgesteuerten Anwendungen. Signalaufbereitungstechnologie ist in alle MEMS-Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Trägheitsmaßeinheiten (IMU) von Analog Devices (ADI) integriert. Beschleunigungsmesser-ICs mit einfacher oder mehrfacher Achse, geeignet für eine breite Palette von Anwendungen, bei denen die Beschleunigung gemessen oder überwacht werden muss. Verwendet zum Messen von statischer Beschleunigung durch Schwerkraft sowie dynamischer Beschleunigung aufgrund von Bewegung, Stößen oder Schwingung.
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Beschleunigungsmesser, Temperatursensor
Achsenanzahl:
2
Montage-Typ:
SMD
Arbeitsspannnung max.:
5.25 V
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Gehäusegröße:
LGA
Sensitivität:
272mV/g
Pinanzahl:
12
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: acceleration sensor, 7098616, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Analog Devices, ADIS16006CCCZ, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.