Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromfühler-Verstärker AD8215YRZ, Single SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stromfühler-Verstärker AD8215YRZ, Single SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7097076
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8215YRZ
EAN/GTIN:
     5059042861464
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Current Sensor
Stromsensor IC
current sensor
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Gleichtaktunterdrückung min. = 80dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 5mm
Arbeitsspannnung max. = 5.5 V
Breite = 4mm

Stromerfassungsverstärker, Analog Devices. Strommessverstärker verstärken kleine Spannungen bei Vorhandensein großer Gleichtaktspannung präzise.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Gleichtaktunterdrückung min.:
80dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
5mm
Arbeitsspannnung max.:
5.5 V
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 7097076, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Strommessverstärker, Analog Devices, AD8215YRZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Current Sensing Amplifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.