Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Hall-Effekt-Sensor SMD Linear SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Hall-Effekt-Sensor SMD Linear SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7095648
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD22151YRZ
EAN/GTIN:
     5059042160505
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Linear
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Magnetfeldsensoren, Analog Devices. Ein linearer Magnetfeld-Messwandler mit einer Ausgangsspannung, die proportional zu einer magnetischen Feldstärke rechtwinklig zum Schaltkreisgehäuse ist. Der Sensorschaltkreis kombiniert die integrierte Hall-Zellen-Technologie und Instrumentierungskreise zur Minimierung temperaturbezogener Abweichungen.
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Linear
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: Magnetfeldsensor, hall effekt sensor, 7095648, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Analog Devices, AD22151YRZ, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,80*
€ 11,81*
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 13,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.