Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LED-Anzeige 7-Segment, Grün 575 nm Zeichenbreite 6mm Zeichenhöhe 10mm THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7085219
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TDSG3150
EAN/GTIN:
     5059040980693
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige grün
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Grün
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 575 nm
Zeichenbreite = 6mm
Zeichenhöhe = 10mm
Gemeinsamer Anschluss = Anode
Montage Typ = THT
Abmessungen Außen = 7 x 9.7mm
Lichtstärke = 6,8 mcd
Grundfarbe = Grau
Verlustleistung = 480mW
Dezimale Gliederung = Rechts°C

7-Segment-LED-Anzeigen, Vishay. 1-stelliges, 7-Segment-LED-Anzeigen von Vishay.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Grün
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
575 nm
Zeichenbreite:
6mm
Zeichenhöhe:
10mm
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Montage Typ:
THT
Abmessungen Außen:
7 x 9.7mm
Lichtstärke:
6,8 mcd
Grundfarbe:
Grau
Verlustleistung:
480mW
Dezimale Gliederung:
Rechts°C
Weitere Suchbegriffe: 7085219, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Vishay, TDSG3150, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.