Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LED-Anzeige 7-Segment, Grün 575 nm Zeichenbreite 4.7mm Zeichenhöhe 7mm THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7085207
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TDSG1150
EAN/GTIN:
     5059040743892
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Grün
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 575 nm
Zeichenbreite = 4.7mm
Zeichenhöhe = 7mm
Gemeinsamer Anschluss = Anode
Montage Typ = THT
Abmessungen Außen = 6 x 7.4mm
Lichtstärke = 6 mcd
Grundfarbe = Grau
Durchlassspannung = 2,4 VmW
Betriebstemperatur min. = -40°C

7-Segment-LED-Anzeigen, Vishay. 1-stelliges, 7-Segment-LED-Anzeigen von Vishay.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Grün
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
575 nm
Zeichenbreite:
4.7mm
Zeichenhöhe:
7mm
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Montage Typ:
THT
Abmessungen Außen:
6 x 7.4mm
Lichtstärke:
6 mcd
Grundfarbe:
Grau
Durchlassspannung:
2,4 VmW
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7085207, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Vishay, TDSG1150, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.