Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Dual Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 5300 V ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SMD Dual Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 5300 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7085124
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VO2630
EAN/GTIN:
     5059040886186
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.7V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 23ns
Eingangsstrom max. = 15 mA
Isolationsspannung = 5300 V ac
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 7ns

Optokoppler, Logikausgang, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.7V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
23ns
Eingangsstrom max.:
15 mA
Isolationsspannung:
5300 V ac
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
7ns
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, 7085124, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, VO2630, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.